SIRENA - SIR42085 CELEREST V240DAC GY - 42085

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lautstärke - 107 dB
Frequenz des Tonsignals - 1400...1400 Hz
Nennspannung - 240...240 V
Stromart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP44
Packung
1 ST
EAN
8010152420856
Artikelnummer
SIR42085
Herstellernummer
42085
Hersteller
SIR
Lautstärke:
107 dB
Frequenz des Tonsignals:
1400...1400 Hz
Nennspannung:
240...240 V
Stromart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
grau
Funkgesteuert:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
0.65 A


