SIRENA - SIR42083 CELEREST V110DAC GY - 42083

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lautstärke - 106 dB
Frequenz des Tonsignals - 1300...1300 Hz
Nennspannung - 110...110 V
Stromart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP44
Packung
1 ST
EAN
8010152420832
Artikelnummer
SIR42083
Herstellernummer
42083
Hersteller
SIR
Lautstärke:
106 dB
Frequenz des Tonsignals:
1300...1300 Hz
Nennspannung:
110...110 V
Stromart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
grau
Funkgesteuert:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
0.92 A


