SIRENA - SIR42067 MINICELEREST BA V24DC GY - 42067

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lautstärke - 95 dB
Frequenz des Tonsignals - 1300...1300 Hz
Nennspannung - 24...24 V
Stromart - DC
Schutzart (IP) - IP44
Packung
1 ST
EAN
8010152420672
Artikelnummer
SIR42067
Herstellernummer
42067
Hersteller
SIR
Lautstärke:
95 dB
Frequenz des Tonsignals:
1300...1300 Hz
Nennspannung:
24...24 V
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
grau
Funkgesteuert:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
0.55 A


