SIRENA - SIR42066 MINICELEREST BA V12DC GY - 42066

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lautstärke - 92 dB
Frequenz des Tonsignals - 1200...1200 Hz
Nennspannung - 12...12 V
Stromart - DC
Schutzart (IP) - IP44
Packung
1 ST
EAN
8010152420665
Artikelnummer
SIR42066
Herstellernummer
42066
Hersteller
SIR
Lautstärke:
92 dB
Frequenz des Tonsignals:
1200...1200 Hz
Nennspannung:
12...12 V
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
grau
Funkgesteuert:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
1.3 A


