Startseite

SIRENA - SIR42063 MINICELEREST V110DAC GY - 42063

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lautstärke - 95 dB

  • Frequenz des Tonsignals - 1500...1500 Hz

  • Nennspannung - 110...110 V

  • Stromart - AC/DC

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152420634

Artikelnummer

SIR42063

Herstellernummer

42063

Hersteller

SIR

Lautstärke:

95 dB

Frequenz des Tonsignals:

1500...1500 Hz

Nennspannung:

110...110 V

Stromart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

grau

Funkgesteuert:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Stromaufnahme:

0.37 A

Sirena elettromeccanica progettata per applicazioni industriali. Il dispositivo, costituito da un motore elettrico collegato ad una ventola interna, genera un suono lungo ed acuto. Il suono, ad alta frequenza, replica le caratteristiche tipiche di un fischio, permettendo il riconoscimento dello stesso da parte dell’utenza. Sirena dotata inoltre di una speciale cupola protettiva in alluminio, per aumentarne la protezione dagli agenti atmosferici quando installata in ambiente esterno. Ideale per applicazioni industriali, dalla segnalazione generica all’allertamento di pericoli incombenti. Il dispositivo viene installato idealmente in posizione verticale per garantire la totale efficacia della cupola protettiva. Corpo in ABS autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Diffusore suono in ABS. Cupola protettiva in alluminio. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Termointerruttore di protezione motore montato.