SIRENA - SIR42047 SUPERCELERE BA V24DC GY - 42047

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lautstärke - 114 dB
Frequenz des Tonsignals - 820...820 Hz
Nennspannung - 24...24 V
Stromart - DC
Schutzart (IP) - IP43
Packung
1 ST
EAN
8010152420474
Artikelnummer
SIR42047
Herstellernummer
42047
Hersteller
SIR
Lautstärke:
114 dB
Frequenz des Tonsignals:
820...820 Hz
Nennspannung:
24...24 V
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP43
Gehäusefarbe:
grau
Funkgesteuert:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
5 A


