SIRENA - SIR42045 SUPERCELERE V240DAC GY - 42045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Lautstärke - 113.5 dB
Frequenz des Tonsignals - 1120...1120 Hz
Nennspannung - 240...240 V
Packung
1 ST
EAN
8010152420450
Artikelnummer
SIR42045
Herstellernummer
42045
Hersteller
SIR
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
113.5 dB
Frequenz des Tonsignals:
1120...1120 Hz
Nennspannung:
240...240 V
Stromart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP43
Stromaufnahme:
1.2 A
Funkgesteuert:
nein


