SIRENA - SIR42042 SUPERCELERE V48DAC GY - 42042

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lautstärke - 113.5 dB
Frequenz des Tonsignals - 1060...1060 Hz
Nennspannung - 48...48 V
Stromart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP43
Packung
1 ST
EAN
8010152420429
Artikelnummer
SIR42042
Herstellernummer
42042
Hersteller
SIR
Lautstärke:
113.5 dB
Frequenz des Tonsignals:
1060...1060 Hz
Nennspannung:
48...48 V
Stromart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP43
Gehäusefarbe:
grau
Funkgesteuert:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
6 A


