SIRENA - SIR42041 SUPERCELERE V24DAC GY - 42041

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lautstärke - 112 dB
Frequenz des Tonsignals - 900...900 Hz
Nennspannung - 24...24 V
Stromart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP43
Packung
1 ST
EAN
8010152420412
Artikelnummer
SIR42041
Herstellernummer
42041
Hersteller
SIR
Lautstärke:
112 dB
Frequenz des Tonsignals:
900...900 Hz
Nennspannung:
24...24 V
Stromart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP43
Gehäusefarbe:
grau
Funkgesteuert:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
7 A


