SIRENA - SIR42040 SUPERCELERE V12DAC GY - 42040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lautstärke - 111 dB
Frequenz des Tonsignals - 800...800 Hz
Nennspannung - 12...12 V
Stromart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP43
Packung
1 ST
EAN
8010152420405
Artikelnummer
SIR42040
Herstellernummer
42040
Hersteller
SIR
Lautstärke:
111 dB
Frequenz des Tonsignals:
800...800 Hz
Nennspannung:
12...12 V
Stromart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP43
Gehäusefarbe:
grau
Funkgesteuert:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
13.5 A


