SIRENA - SIR42026 CELERE BA V12DC GY - 42026

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lautstärke - 103 dB
Frequenz des Tonsignals - 950...950 Hz
Nennspannung - 12...12 V
Stromart - DC
Schutzart (IP) - IP43
Packung
1 ST
EAN
8010152420269
Artikelnummer
SIR42026
Herstellernummer
42026
Hersteller
SIR
Lautstärke:
103 dB
Frequenz des Tonsignals:
950...950 Hz
Nennspannung:
12...12 V
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP43
Gehäusefarbe:
grau
Funkgesteuert:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
2.5 A


