SIRENA - SIR42025 CELERE V240DAC GY - 42025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lautstärke - 110 dB
Frequenz des Tonsignals - 1430...1430 Hz
Nennspannung - 240...240 V
Stromart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP43
Packung
1 ST
EAN
8010152420252
Artikelnummer
SIR42025
Herstellernummer
42025
Hersteller
SIR
Lautstärke:
110 dB
Frequenz des Tonsignals:
1430...1430 Hz
Nennspannung:
240...240 V
Stromart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP43
Gehäusefarbe:
grau
Funkgesteuert:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
0.65 A


