SIRENA - SIR42023 CELERE V110DAC GY - 42023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lautstärke - 104.5 dB
Frequenz des Tonsignals - 1060...1060 Hz
Nennspannung - 110...110 V
Stromart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP43
Packung
1 ST
EAN
8010152420238
Artikelnummer
SIR42023
Herstellernummer
42023
Hersteller
SIR
Lautstärke:
104.5 dB
Frequenz des Tonsignals:
1060...1060 Hz
Nennspannung:
110...110 V
Stromart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP43
Gehäusefarbe:
grau
Funkgesteuert:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
0.92 A


