SIRENA - SIR42022 CELERE V48DAC GY - 42022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lautstärke - 108.5 dB
Frequenz des Tonsignals - 1410...1410 Hz
Nennspannung - 48...48 V
Stromart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP43
Packung
1 ST
EAN
8010152420221
Artikelnummer
SIR42022
Herstellernummer
42022
Hersteller
SIR
Lautstärke:
108.5 dB
Frequenz des Tonsignals:
1410...1410 Hz
Nennspannung:
48...48 V
Stromart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP43
Gehäusefarbe:
grau
Funkgesteuert:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
3.6 A


