SIRENA - SIR42021 CELERE V24DAC GY - 42021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lautstärke - 109 dB
Frequenz des Tonsignals - 1380...1380 Hz
Nennspannung - 24...24 V
Stromart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP43
Packung
1 ST
EAN
8010152420214
Artikelnummer
SIR42021
Herstellernummer
42021
Hersteller
SIR
Lautstärke:
109 dB
Frequenz des Tonsignals:
1380...1380 Hz
Nennspannung:
24...24 V
Stromart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP43
Gehäusefarbe:
grau
Funkgesteuert:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
7.8 A


