SIRENA - SIR42007 MINICELERE BA V24DC GY - 42007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lautstärke - 100 dB
Frequenz des Tonsignals - 1300...1300 Hz
Nennspannung - 24...24 V
Stromart - DC
Schutzart (IP) - IP43
Packung
1 ST
EAN
8010152420078
Artikelnummer
SIR42007
Herstellernummer
42007
Hersteller
SIR
Lautstärke:
100 dB
Frequenz des Tonsignals:
1300...1300 Hz
Nennspannung:
24...24 V
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP43
Gehäusefarbe:
grau
Funkgesteuert:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
0.55 A


