SIRENA - SIR42006 MINICELERE BA V12DC GY - 42006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lautstärke - 97 dB
Frequenz des Tonsignals - 1200...1200 Hz
Nennspannung - 12...12 V
Stromart - DC
Schutzart (IP) - IP43
Packung
1 ST
EAN
8010152420061
Artikelnummer
SIR42006
Herstellernummer
42006
Hersteller
SIR
Lautstärke:
97 dB
Frequenz des Tonsignals:
1200...1200 Hz
Nennspannung:
12...12 V
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP43
Gehäusefarbe:
grau
Funkgesteuert:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
1.3 A


