SIRENA - SIR42005 MINICELERE V240DAC GY - 42005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Lautstärke - 101 dB
Frequenz des Tonsignals - 1730...1730 Hz
Nennspannung - 240...240 V
Packung
1 ST
EAN
8010152420054
Artikelnummer
SIR42005
Herstellernummer
42005
Hersteller
SIR
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
101 dB
Frequenz des Tonsignals:
1730...1730 Hz
Nennspannung:
240...240 V
Stromart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP43
Stromaufnahme:
0.22 A
Funkgesteuert:
nein


