Startseite

SIRENA - SIR42003 MINICELERE V110DAC GY - 42003

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lautstärke - 96 dB

  • Frequenz des Tonsignals - 1450...1450 Hz

  • Nennspannung - 110...110 V

  • Stromart - AC/DC

  • Schutzart (IP) - IP43

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152420030

Artikelnummer

SIR42003

Herstellernummer

42003

Hersteller

SIR

Lautstärke:

96 dB

Frequenz des Tonsignals:

1450...1450 Hz

Nennspannung:

110...110 V

Stromart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP43

Gehäusefarbe:

grau

Funkgesteuert:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Stromaufnahme:

0.37 A

Sirena elettromeccanica progettata per applicazioni industriali. Il dispositivo, costituito da un motore elettrico collegato ad una ventola interna, genera un suono lungo ed acuto. Il suono, ad alta frequenza, replica le caratteristiche tipiche di un fischio, permettendo il riconoscimento dello stesso da parte dell’utenza. Ideale per applicazioni industriali, dalla segnalazione generica all’allertamento di pericoli incombenti. Il dispositivo è di facile installazione grazie alla pratica staffetta di fissaggio, fissaggio tramite viteria standard non fornita. Corpo in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Diffusore suono in ABS.