SIRENA - SIR42002 MINICELERE V48DAC GY - 42002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lautstärke - 100 dB
Frequenz des Tonsignals - 1520...1520 Hz
Nennspannung - 48...48 V
Stromart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP43
Packung
1 ST
EAN
8010152420023
Artikelnummer
SIR42002
Herstellernummer
42002
Hersteller
SIR
Lautstärke:
100 dB
Frequenz des Tonsignals:
1520...1520 Hz
Nennspannung:
48...48 V
Stromart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP43
Gehäusefarbe:
grau
Funkgesteuert:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
0.85 A


