SIRENA - SIR42001 MINICELERE V24DAC GY - 42001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Lautstärke - 94 dB
Frequenz des Tonsignals - 1350...1350 Hz
Nennspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8010152420016
Artikelnummer
SIR42001
Herstellernummer
42001
Hersteller
SIR
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
94 dB
Frequenz des Tonsignals:
1350...1350 Hz
Nennspannung:
24...24 V
Stromart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP43
Stromaufnahme:
1.47 A
Funkgesteuert:
nein


