Startseite

SIRENA - SIR40310 SEM V240DC GY - 40310

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Lautstärke - 98 dB

  • Nennspannung - 240 V

  • Schutzart (IP) - IP43

Packung

  • 1 ST

Produktserien

ELECTRA

EAN

8010152403101

Artikelnummer

SIR40310

Herstellernummer

40310

Hersteller

SIR

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lautstärke:

98 dB

Nennspannung:

240 V

Schutzart (IP):

IP43

Stromart:

DC

Stromaufnahme:

0.03 A

Art des akustischen Signals:

Dauerton

Segnalatore a tromba tipo/modello SEM V240DC GY