Startseite

SIRENA - SIR40308 SEM V110DC GY - 40308

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Lautstärke - 101 dB

  • Nennspannung - 110 V

  • Schutzart (IP) - IP43

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152403088

Artikelnummer

SIR40308

Herstellernummer

40308

Hersteller

SIR

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lautstärke:

101 dB

Nennspannung:

110 V

Schutzart (IP):

IP43

Stromart:

DC

Stromaufnahme:

0.015 A

Art des akustischen Signals:

Dauerton

Segnalatore a tromba tipo/modello SEM V110DC GY

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie