Startseite

SIRENA - SIR40307 SEM V48AC GY - 40307

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Lautstärke - 93 dB

  • Nennspannung - 48 V

  • Schutzart (IP) - IP43

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152403071

Artikelnummer

SIR40307

Herstellernummer

40307

Hersteller

SIR

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lautstärke:

93 dB

Nennspannung:

48 V

Schutzart (IP):

IP43

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.105 A

Art des akustischen Signals:

Dauerton

Segnalatore a tromba tipo/modello SEM V48AC GY

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie