Startseite

SIRENA - SIR40304 SEM V24DC GY - 40304

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Lautstärke - 96 dB

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP43

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152403040

Artikelnummer

SIR40304

Herstellernummer

40304

Hersteller

SIR

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lautstärke:

96 dB

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP43

Stromart:

DC

Stromaufnahme:

0.04 A

Art des akustischen Signals:

Dauerton

Avvisatore acustico a suono continuo, corpo in ABS autoestinguente

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie