SIRENA - SIR40302 SEM V12DC GY - 40302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Lautstärke - 91 dB
Nennspannung - 12 V
Schutzart (IP) - IP43
Packung
1 ST
Produktserien
ELECTRA
EAN
8010152403026
Artikelnummer
SIR40302
Herstellernummer
40302
Hersteller
SIR
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
91 dB
Nennspannung:
12 V
Schutzart (IP):
IP43
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0.055 A
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Segnalatore a tromba tipo/modello SEM V12DC GY



