SIRENA - SIR38002 BEBIP V48DAC GY - 38002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des akustischen Signals - Pulston
Lautstärke - 82 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...48 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 48...48 V
Betriebsspannung DC - 48...48 V
Packung
1 ST
EAN
8010152380020
Artikelnummer
SIR38002
Herstellernummer
38002
Hersteller
SIR
Art des akustischen Signals:
Pulston
Lautstärke:
82 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...48 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...48 V
Betriebsspannung DC:
48...48 V
Spannungsart:
AC/DC
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


