Startseite

SIRENA - SIR36521 TWS LED BLU M CO V240AC GY

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauer-/Blinklicht

  • Farbe - blau

  • Außendurchmesser - 75 mm

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 240...240 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 240...240 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8010152365218

Artikelnummer

SIR36521

Herstellernummer

36521

Hersteller

SIR

Funktion:

Dauer-/Blinklicht

Farbe:

blau

Außendurchmesser:

75 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

240...240 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

240...240 V

Spannungsart:

AC

Leuchtmittel:

LED

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66

Modulo luminoso a LED integrato. Versione MULTI (luce fissa, singolo lampeggio, doppio lampeggio, triplo lampeggio), TWS LED offre la massima versatilità oltre che performance ottiche eccellenti e una manutenzione teoricamente nulla grazie alla tecnologia LED che garantisce 100.000 ore di utilizzo. Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66/TYPE 4X garantito dalla doppia guarnizione in poliuretano presente su ogni modulo. Lente con rigatura verticale per una perfetta distribuzione della luce a 360°. Lente colorata con fonte luminosa colorata. La stessa colorazione tra fonte luminosa e cupola permette l’ottimizzazione della frequenza di emissione permettendo di raggiungere una brillantezza unica.