SIRENA - SIR36512 TWS LED AMB M CO V110AC GY - 36512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauer-/Blinklicht
Farbe - orange
Außendurchmesser - 75 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...110 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 110...110 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8010152365126
Artikelnummer
SIR36512
Herstellernummer
36512
Hersteller
SIR
Funktion:
Dauer-/Blinklicht
Farbe:
orange
Außendurchmesser:
75 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110...110 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110...110 V
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66


