SIRENA - SIR36506 TWS LED CLR M CO V24DAC GY - 36506

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauer-/Blinklicht
Farbe - farblos
Außendurchmesser - 75 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...24 V
Packung
1 ST
Produktserien
TWS Automax
EAN
8010152365065
Artikelnummer
SIR36506
Herstellernummer
36506
Hersteller
SIR
Funktion:
Dauer-/Blinklicht
Farbe:
farblos
Außendurchmesser:
75 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66



