SIRENA - SIR36503 TWS LED RED M CO V24DAC GY - 36503

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauer-/Blinklicht
Farbe - rot
Außendurchmesser - 75 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8010152365034
Artikelnummer
SIR36503
Herstellernummer
36503
Hersteller
SIR
Funktion:
Dauer-/Blinklicht
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
75 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


