SIRENA - SIR36496 TWS LED CLR S CO V240AC GY - 36496

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - farblos
Betriebsspannung AC 50 Hz - 240...240 V
Spannungsart - AC
Betriebsspannung AC 60 Hz - 240...240 V
Packung
1 ST
EAN
8010152364969
Artikelnummer
SIR36496
Herstellernummer
36496
Hersteller
SIR
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
farblos
Betriebsspannung AC 50 Hz:
240...240 V
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
240...240 V
Schutzart (IP):
IP66
Außendurchmesser:
75 mm
Gehäusefarbe:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


