SIRENA - SIR36495 TWS LED YEL S CO V240AC GY - 36495

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - gelb
Betriebsspannung AC 50 Hz - 240...240 V
Spannungsart - AC
Betriebsspannung AC 60 Hz - 240...240 V
Packung
1 ST
EAN
8010152364952
Artikelnummer
SIR36495
Herstellernummer
36495
Hersteller
SIR
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
gelb
Betriebsspannung AC 50 Hz:
240...240 V
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
240...240 V
Schutzart (IP):
IP66
Außendurchmesser:
75 mm
Gehäusefarbe:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


