Startseite

SIRENA - SIR36492 TWS LED AMB S CO V240AC GY - 36492

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - orange

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 240...240 V

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 240...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152364921

Artikelnummer

SIR36492

Herstellernummer

36492

Hersteller

SIR

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

orange

Betriebsspannung AC 50 Hz:

240...240 V

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

240...240 V

Schutzart (IP):

IP66

Außendurchmesser:

75 mm

Gehäusefarbe:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Modulo luminoso a LED integrato. Versione STEADY (luce fissa), TWS LED offre la massima versatilità oltre che performance ottiche eccellenti e una manutenzione teoricamente nulla grazie alla tecnologia LED che garantisce 100.000 ore di utilizzo. Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66/TYPE 4X garantito dalla doppia guarnizione in poliuretano presente su ogni modulo. Lente con rigatura verticale per una perfetta distribuzione della luce a 360°. Lente colorata con fonte luminosa colorata. La stessa colorazione tra fonte luminosa e cupola permette l’ottimizzazione della frequenza di emissione permettendo di raggiungere una brillantezza unica.

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie