SIRENA - SIR36491 TWS LED BLU S CO V240AC GY - 36491

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - blau
Außendurchmesser - 75 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 240...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 240...240 V
Packung
1 ST
EAN
8010152364914
Artikelnummer
SIR36491
Herstellernummer
36491
Hersteller
SIR
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
blau
Außendurchmesser:
75 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
240...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
240...240 V
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66


