SIRENA - SIR36485 TWS LED YEL S CO V110AC GY - 36485

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - gelb
Außendurchmesser - 75 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...110 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 110...110 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8010152364853
Artikelnummer
SIR36485
Herstellernummer
36485
Hersteller
SIR
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
gelb
Außendurchmesser:
75 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110...110 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110...110 V
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66


