SIRENA - SIR33947 NXT PRO RGB - 33947

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8010152339479
Artikelnummer
SIR33947
Herstellernummer
33947
Hersteller
SIR
Modulo in versione multicolore NXT PRO RGB I moduli luminosi NXT PRO RGB possono essere utilizzati solo con la base NXT PRO WIRING BASE: max. 5 moduli + 1 modulo acustico NXT SOUNDER NFC. Tramite l’App MySirena è possibile selezionare l’effetto luminoso e il colore (anche custom) di ciascun modulo. CARATTERISTICHE GENERALI Temperatura di funzionamento: -40° +60°C Grado di protezione: IP66, IP69K Resistenza agli impatti: IK08 Servizio continuo Classe II di isolamento CARATTERISTICHE MECCANICHE Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti (IK08), adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66-IP69K, garantito dalla guarnizione di tenuta in EPDM presente su ogni modulo. CARATTERISTICHE LUMINOSE 6x LED RGBW – luce fissa. LE BASI DI FISSAGGIO NXT SONO NECESSARIE PER LA CONFIGURAZIONE DELLA COLONNA.


