SIRENA - SIR33832 CTL600 STY AMB V12/240DAC GY - 33832

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 240 V
Stromart - AC/DC
Leistung - 5 W
Schutzart (IP) - IP54
Kalottenfarbe - orange
Packung
1 ST
EAN
8010152338328
Artikelnummer
SIR33832
Herstellernummer
33832
Hersteller
SIR
Nennspannung:
240 V
Stromart:
AC/DC
Leistung:
5 W
Schutzart (IP):
IP54
Kalottenfarbe:
orange
Montageart:
Aufbau
Fassung:
BA15d
Leuchtmittel:
Glühlampe
Dispositivo luminoso per applicazioni industriali a bordo macchina con diametro 60mm, versione a luce fissa con lampada a filamento (non fornita). Base in ABS, cupola in policarbonato. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampada a incandescenza con attacco Ba15d 5W.
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


