Startseite

SIRENA - SIR33654 CTL600 S/F A GRE V12DAC GY - 33654

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Stromart - AC/DC

  • Stromaufnahme - 0.43 A

  • Leistung - 5 W

  • Kalottenfarbe - grün

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152336546

Artikelnummer

SIR33654

Herstellernummer

33654

Hersteller

SIR

Nennspannung:

12...12 V

Stromart:

AC/DC

Stromaufnahme:

0.43 A

Leistung:

5 W

Kalottenfarbe:

grün

Leuchtmittel:

Glühlampe

Lautstärke:

65 dB

Art des optischen Signals:

Blinklicht

Art des akustischen Signalgebers:

Schallgeber

Montageart:

Aufbau

Gehäusefarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP30

Frequenz des Tonsignals:

3.6...3.6 kHz

LUCE LAMPEGGIANTE (E FISSA) - SUONO INTERMITTENTE (E CONTINUO)

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie