SIRENA - SIR33447 TWS RGA CLEAR V12/24DAC GY - 33447

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauer-/Blinklicht
Farbe - farblos
Außendurchmesser - 75 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 12...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 12...24 V
Packung
1 ST
EAN
8010152334474
Artikelnummer
SIR33447
Herstellernummer
33447
Hersteller
SIR
Funktion:
Dauer-/Blinklicht
Farbe:
farblos
Außendurchmesser:
75 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12...24 V
Betriebsspannung DC:
12...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


