SIRENA - SIR33443 TWS S RED CLEAR V12/24DAC BK - 33443

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauer-/Blinklicht
Farbe - rot
Betriebsspannung AC 50 Hz - 12...24 V
Betriebsspannung DC - 12...24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
8010152334436
Artikelnummer
SIR33443
Herstellernummer
33443
Hersteller
SIR
Funktion:
Dauer-/Blinklicht
Farbe:
rot
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12...24 V
Betriebsspannung DC:
12...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12...24 V
Schutzart (IP):
IP66
Außendurchmesser:
75 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


