SIRENA - SIR33442 TWS S AMB CLEAR V12/24DAC BK - 33442

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauer-/Blinklicht
Farbe - orange
Außendurchmesser - 75 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 12...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 12...24 V
Packung
1 ST
EAN
8010152334429
Artikelnummer
SIR33442
Herstellernummer
33442
Hersteller
SIR
Funktion:
Dauer-/Blinklicht
Farbe:
orange
Außendurchmesser:
75 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12...24 V
Betriebsspannung DC:
12...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP66


