SIRENA - SIR33434 TWS S GRE CLEAR V12/24DAC GY - 33434

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauer-/Blinklicht
Farbe - grün
Außendurchmesser - 75 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 12...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 12...24 V
Packung
1 ST
EAN
8010152334344
Artikelnummer
SIR33434
Herstellernummer
33434
Hersteller
SIR
Funktion:
Dauer-/Blinklicht
Farbe:
grün
Außendurchmesser:
75 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12...24 V
Betriebsspannung DC:
12...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66


