SIRENA - SIR33431 TWS S BLU CLEAR V12/24DAC GY - 33431

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauer-/Blinklicht
Farbe - blau
Außendurchmesser - 75 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 12...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 12...24 V
Packung
1 ST
EAN
8010152334313
Artikelnummer
SIR33431
Herstellernummer
33431
Hersteller
SIR
Funktion:
Dauer-/Blinklicht
Farbe:
blau
Außendurchmesser:
75 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12...24 V
Betriebsspannung DC:
12...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


