SIRENA - SIR33271 BABYTWS BLU S CL V24DAC - 33271

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - blau
Außendurchmesser - 36 mm
Spannungsart - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
EAN
8010152332715
Artikelnummer
SIR33271
Herstellernummer
33271
Hersteller
SIR
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
blau
Außendurchmesser:
36 mm
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
3R
Modulo luminoso a LED integrato 24V ACDC per colonna BABYTWS e luce fissa; lente neutra e fonte luminosa di colore blu


