SIRENA - SIR33255 MINITWS YEL S/F CL V110AC GY - 33255

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauer-/Blinklicht
Farbe - gelb
Außendurchmesser - 48 mm
Spannungsart - AC
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
EAN
8010152332555
Artikelnummer
SIR33255
Herstellernummer
33255
Hersteller
SIR
Funktion:
Dauer-/Blinklicht
Farbe:
gelb
Außendurchmesser:
48 mm
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Modulo luminoso a LED integrato con funzione STEADY (luce fissa) e FLASHING (lucelampeggiante). miniTWS offre una manutenzione teoricamente nulla grazie alla tecnologia a LEDche garantisce 100.000 ore d?utilizzo In condizioni normali, in assenza di vibrazioni e sbalzi di temperatura.