Startseite

SIRENA - SIR33082 BIP 92 V48DAC BK - 33082

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des akustischen Signals - Pulston

  • Lautstärke - 75 dB

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...48 V

  • Betriebsspannung DC - 48...48 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152330827

Artikelnummer

SIR33082

Herstellernummer

33082

Hersteller

SIR

Art des akustischen Signals:

Pulston

Lautstärke:

75 dB

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...48 V

Betriebsspannung DC:

48...48 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...48 V

Buzzer ad incasso per applicazioni industriali su pannelli e quadri elettrici. Sviluppato con capsula acustica piezoelettrica, genera un caratteristico suono intermittente. Corpo e ghiera in PC. L’installazione retroquadro per foro tondo (Ø 16 - 22 - 30mm) avviene tramite ghiera.

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie