SIRENA - SIR33080 BIP 92 V12DAC BK - 33080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des akustischen Signals - Pulston
Lautstärke - 75 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz - 12...12 V
Betriebsspannung DC - 12...12 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
8010152330803
Artikelnummer
SIR33080
Herstellernummer
33080
Hersteller
SIR
Art des akustischen Signals:
Pulston
Lautstärke:
75 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12...12 V
Betriebsspannung DC:
12...12 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12...12 V
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


