SIRENA - SIR33014 BIP 81 V240AC BK - 33014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des akustischen Signals - Pulston
Lautstärke - 72 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz - 240...240 V
Spannungsart - AC
Betriebsspannung AC 60 Hz - 240...240 V
Packung
1 ST
EAN
8010152330148
Artikelnummer
SIR33014
Herstellernummer
33014
Hersteller
SIR
Art des akustischen Signals:
Pulston
Lautstärke:
72 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz:
240...240 V
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
240...240 V
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


