SIRENA - SIR33010 BIP 81 V12DAC BK - 33010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des akustischen Signals - Pulston
Lautstärke - 72 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz - 12...12 V
Betriebsspannung DC - 12...12 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
8010152330100
Artikelnummer
SIR33010
Herstellernummer
33010
Hersteller
SIR
Art des akustischen Signals:
Pulston
Lautstärke:
72 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12...12 V
Betriebsspannung DC:
12...12 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12...12 V
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


